曜日別特売

つるしん坊

つるしん坊 - つくし工房

軽量で風圧に強い吊り下げ型で注意喚起を促します。

トラスコ品番184-8055厚さ(mm)0.4取付マジックテープ式縦(mm)550横(mm)450表示内容[関係者以外]立入禁止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07418525SK-11
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする