曜日別特売

多機能シザーズ

多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)多機能シザーズ - 3M(スリーエム)

ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。
高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。
細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。
ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。

用途
キッチン用に。
栓抜きに。
殻割りやキャップの開封に。
グレートラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210刃長(mm)82刃厚(mm)2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422321KS-DP200-J210
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする