つくし工房
e腕章 作業指揮者
従来の腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣を問わず簡単に調整や着脱ができます。
裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にぴったりフィットします。
用途
役職表示腕章。
トラスコ品番
185-2848
材質
ビニール
厚さ(mm)
1.2
取付方式
マジックタイプ
縦(mm)
75
横(mm)
145
表示内容
作業指揮者
内容量
1組(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418516
WE-14S
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください