ファミリー・ライフ
高さ4段階調節できるこたつ用掛布団
和室にも洋室にも馴染みやすい落ち着いた色柄の掛布団。
裏面はボアタイプであったか。
省スペースタイプ
座卓に、座椅子に
腰かける暮らしにも
リモコンポケット付き
材質
[張地]柄部:ポリエステル100%・スリット部:ポリエステル100%、[裏地]天板部:ポリエステル100%、垂れ部:ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※こたつは商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443488
a33564
(約)1.7
75×75用
(約)220×220
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07443497
a33565
(約)2
75×105用
(約)220×250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07443506
a33566
(約)2.2
80×120用
(約)225×265
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください