bolle
かぶり面 IFS20
軽量でシンプルなデザイン。
用途
作業時の顔の保護
トラスコ品番
682-0724
形状
防災面
寸法(mm)
【面体】205×410
規格
EN166、EN170
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1
材質(シールド)
ポリカーボネート
替レンズ
別売
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417211
PFSIFS2109
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください