薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]