TGK(東京硝子器械)
Fine薬液飛沫防止ゴーグル
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。
有機溶剤にも強いレンズです。
ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番
184-4596
材質
フレーム:軟質ビニール
形状
ゴーグル型
機能
曇り止め
コーティング
レンズ外:ハードコート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07419268
941870313
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください