貝印
異物混入対策スリットナイフ
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途
食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。
トラスコ品番
684-4875
材質
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)
137
色
ピンク
タイプ
袋カット用
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1セット(100本)
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418200
750BH0865
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください