おたふく手袋
WW724 作業半長靴・黒 (PVC)
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
農業、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
161-9952
材質
天然ゴム 裏:メリヤス
色
ブラック
サイズ(cm)
24
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418577
WW724-240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください