曜日別特売

半自動溶接機

半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機 - SUZUKID(スズキッド)

限定カラーの溶接機です。
付属品として、溶接用ワイヤ(PF-01)1巻とノズル(1個)、チップ(2個)がセットになっています。
2020グッドデザイン賞を受賞しました。
EMI基準適合商品です。
最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。
Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。
チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。
取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。
100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。

用途軟鋼、ステンレスの溶接に。出力電流(A)30~100付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本トラスコ品番611-5601幅(mm)185高さ(mm)350奥行(mm)515ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8入力電圧(V)単相100使用率(%)35電源コード(m)3定格入力(kVA)2.55適合材軟鋼、ステンレス入力電流(A)25.5溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07419591SAYI-80NTR30~10035
89,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする