床洗浄機用洗浄剤 RM 752 10L

床洗浄機用洗浄剤 RM 752 10L - ケルヒャー

・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解
・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適
・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない
・消泡剤不要
・芳香性、フレッシュなシトラスの香り
・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)
・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい

用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。トラスコ品番608-9271材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー幅(mm)180グリーン高さ(mm)285奥行(mm)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074204586.295-813.0
10,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする