ケアファッション
800341婦人ワンタッチのびのびストレッチパジャマ
介護の現場で重宝する伸縮性が高く着やすい着せやすいパジャマ
仕様
ワンタッチテープ・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
パープル
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07428666
800341-05
ピンク
3L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428675
800341-06
ピンク
4L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428691
800341-15
パープル
3L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428700
800341-16
パープル
4L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428745
800341-04
ピンク
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428761
800341-01
ピンク
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428770
800341-02
ピンク
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428779
800341-03
ピンク
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428788
800341-14
パープル
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428797
800341-11
パープル
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428806
800341-12
パープル
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428815
800341-13
パープル
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください