ケアファッション
800456婦人大きめボタンプチサイズのびのびストレッチパジャマ
バストやウエストはそのままで袖丈・着丈・股下を短くした低身長の方におすすめプチパジャマ
仕様
大きめボタン・ななめボタンホール・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07428910
800456-04
ピンク
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428919
800456-01
ピンク
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428928
800456-02
ピンク
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428937
800456-03
ピンク
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428946
800456-14
パープル
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428955
800456-11
パープル
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428971
800456-12
パープル
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428980
800456-13
パープル
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください