ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
97
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
ねじT
軸長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421535
ST-75RHES-M16-40
364-2077
2
M16
40
¥
2,322
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
07421551
ST-75RHES-M12-35
364-2070
1.75
M12
35
¥
2,322
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください