曜日別特売

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
ねじT
軸長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421517ST-75RHE-M16-40364-20472M1640
2,106
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421526ST-75RHE-M12-35364-20301.75M1235
2,106
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする