サンカ
レジャークーラー パラオ
蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。
蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
付属品
ショルダーベルト
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418541
SCP-#100
586-2564
蓋・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・ヒンジ:ポリカーボネート、パッキン:PVC、断熱材:発泡スチロール
230
210
330
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418550
SCP-#150
586-1081
蓋・本体・ハンドル・ベルト・仕切り板:ポリプロピレン、バックル・ヒンジ:ポリカーボネート、パッキン:PVC、断熱材:発泡スチロール
265
265
370
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418559
SCP-#200
586-1054
蓋・本体・ハンドル・ベルト・仕切り板:ポリプロピレン、バックル・ヒンジ:ポリカーボネート、パッキン:PVC、断熱材:発泡スチロール
295
300
480
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください