bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット EBA266
ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!
種別
ジャケット
材質
交織ストレッチツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423520
EBA266-56-M
583-1546
ダークネイビー
M
106
44
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423529
EBA266-56-L
583-3105
ダークネイビー
L
112
46
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423538
EBA266-56-LL
580-9332
ダークネイビー
LL
118
48
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423547
EBA266-56-EL
581-2672
ダークネイビー
3L
124
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423556
EBA266-57-M
581-2619
インディゴ
M
106
44
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423565
EBA266-57-L
580-9379
インディゴ
L
112
46
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423581
EBA266-57-LL
581-2636
インディゴ
LL
118
48
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423590
EBA266-57-EL
581-1114
インディゴ
3L
124
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423599
EBA266-61-M
581-1105
シルバーグレー
M
106
44
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423608
EBA266-61-L
581-5820
シルバーグレー
L
112
46
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423617
EBA266-61-LL
580-9361
シルバーグレー
LL
118
48
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
07423626
EBA266-61-EL
581-2683
シルバーグレー
3L
124
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください