bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット EBA186
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
種別
ジャケット
材質
クラボウ/バンジーテック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止、ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423398
EBA186-56-M
582-9939
ダークネイビー×チャコールグレー
M
109
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423407
EBA186-56-L
582-9959
ダークネイビー×チャコールグレー
L
114
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423416
EBA186-56-LL
582-6776
ダークネイビー×チャコールグレー
LL
119
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423425
EBA186-56-EL
582-3672
ダークネイビー×チャコールグレー
3L
124
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423441
EBA186-61-M
582-8334
ライトシルバー×チャコールグレー
M
109
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423450
EBA186-61-L
582-8365
ライトシルバー×チャコールグレー
L
114
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423459
EBA186-61-LL
583-0003
ライトシルバー×チャコールグレー
LL
119
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423468
EBA186-61-EL
582-5167
ライトシルバー×チャコールグレー
3L
124
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423477
EBA186-68-M
583-1523
チャコールグレー
M
109
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423486
EBA186-68-L
582-8339
チャコールグレー
L
114
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423495
EBA186-68-LL
583-1506
チャコールグレー
LL
119
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07423511
EBA186-68-EL
582-9998
チャコールグレー
3L
124
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください