曜日別特売

コンパクトデジタルメーターステー

コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)コンパクトデジタルメーターステー - DAYTONA(デイトナ)

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。
付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。
・メーター取付部サイズ:23×40(mm)
・曲げ角度50度
・スチール製マットブラック塗装仕上げ

用途
コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)
バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着
付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能
メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度
ハザードキット(品番:49365)用の補修品
適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。寸法(mm)【メーター取付部】23×40マットブラック塗装曲げ角度(°)50内容量1個
注意
※ 汎用品につき、取付部周辺の形状を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742618949662
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする