曜日別特売

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° - OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° - OSG(オーエスジー)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング内容量1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07418778V-UCS-10.4X60X53824-28775362.310.4
7,430
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07418821V-UCS-12.4X60X60824-28816082.512.4
7,890
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
07418875V-UCS-16.5X60X65824-288765102.816.5
9,440
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
07418918V-UCS-20.5X60X69824-28916910320.5
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07418961V-UCS-25X60X75824-289575103.225
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07419067V-UCS-6.3X60X47824-29064751.36.3
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07419110V-UCS-8.3X60X52824-29105261.88.3
6,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする