Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° - OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° - OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° - OSG(オーエスジー)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング内容量1本
全23種類を絞り込む
トラスコ品番
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07418787V-UCS-10.4X90X50824-28785062.210.4
5,940
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07418796V-UCS-11.5X90X56824-28795682.511.5
6,160
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
07418830V-UCS-12.4X90X56824-28825682.512.4
6,320
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
07418839V-UCS-13.4X90X56824-28835682.513.4
7,330
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
07418848V-UCS-14.4X90X56824-28845682.514.4
7,330
5,598
6,158(税込)
当日出荷
07418857V-UCS-15X90X60824-288560102.815
7,330
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
07418891V-UCS-16.5X90X60824-288860102.816.5
7,440
5,698
6,268(税込)
当日出荷
07418900V-UCS-19X90X63824-28896310319
9,760
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
07418927V-UCS-20.5X90X63824-28926310320.5
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
07418936V-UCS-23X90X67824-289367103.223
12,200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
07418970V-UCS-25X90X67824-289667103.225
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07418979V-UCS-26X90X67824-289767103.226
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07418988V-UCS-28X90X71824-289871123.528
17,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07418997V-UCS-30X90X71824-289971123.530
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07419006V-UCS-31X90X71824-290071123.531
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
07419015V-UCS-34X90X107824-2901107164.534
31,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07419031V-UCS-37X90X111824-2902111164.537
40,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
07419040V-UCS-4.3X90X40824-29034041.34.3
4,120
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
07419049V-UCS-5.3X90X40824-29044041.35.3
4,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
07419076V-UCS-6.3X90X45824-29074551.36.3
4,330
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
07419085V-UCS-7.3X90X50824-29085061.67.3
5,090
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
07419119V-UCS-8.3X90X50824-29115061.88.3
5,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07419128V-UCS-9.4X90X50824-291250629.4
5,840
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする