曜日別特売

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角120°

Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角120° - OSG(オーエスジー)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)120表面処理Vコーティング内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07418769V-UCS-10.4X120X48824-28764862.210.4
7,780
取扱い終了
代替品有
07418805V-UCS-12.4X120X54824-28805482.512.4
8,770
取扱い終了
代替品有
07418866V-UCS-16.5X120X57824-288657102.816.5
10,600
取扱い終了
代替品有
07418909V-UCS-20.5X120X59824-28905910320.5
13,900
取扱い終了
代替品有
07418945V-UCS-25X120X62824-289462103.225
17,700
取扱い終了
代替品有
07419058V-UCS-6.3X120X44824-29054451.36.3
5,670
取扱い終了
代替品有
07419101V-UCS-8.3X120X48824-29094861.88.3
6,660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07418769V-UCS-10.4X120X4875538644V-UCS 10.4×120°×48V-UCS-10.4X120X48 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538644ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07418805V-UCS-12.4X120X5475538687V-UCS 12.4×120°×54V-UCS-12.4X120X54 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538687ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07418866V-UCS-16.5X120X5775538741V-UCS 16.5×120°×57V-UCS-16.5X120X57 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538741ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07418909V-UCS-20.5X120X5975538784V-UCS 20.5×120°×59V-UCS-20.5X120X59 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538784ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07418945V-UCS-25X120X6275538827V-UCS 25×120°×62V-UCS-25X120X62 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538827ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07419058V-UCS-6.3X120X4475538924V-UCS 6.3×120°×44V-UCS-6.3X120X44 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538924ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07419101V-UCS-8.3X120X4875538951V-UCS 8.3×120°×48V-UCS-8.3X120X48 ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー) 75538951ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)1本
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする