レクロイ(テレダイン・ジャパン)
高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ
12bit高分解能ADC搭載
低ノイズ
最高波形取り込みレート
最大レコード長:200Mポイント
多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様
波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)
4.1
分解能
12bit
インターフェース
USB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)
ディスプレイ
静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×149×236
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
2GSa/s
メモリ長さ
200Mpts/ch
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
周波数帯域(MHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07435036
T3DSO2204HD
4
200
¥
1,230,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
07435045
T3DSO2354HD
4
350
¥
1,530,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
5日以内出荷
07435061
T3DSO2104HD-MS
4+16(アナログ+デジタル)
100
¥
1,050,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
5日以内出荷
07435070
T3DSO2204HD-MS
4+16(アナログ+デジタル)
200
¥
1,270,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
07435079
T3DSO2354HD-MS
4+16(アナログ+デジタル)
350
¥
1,580,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください