曜日別特売

高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ

高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)

Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、
500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。
最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション
16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。

インターフェース
USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,
Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bit長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07435106T3DSO3024HD200
1,140,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
07435115T3DSO3034HD350
1,490,000
1,488,000
1,636,800(税込)
5日以内出荷
07435131T3DSO3054HD500
1,600,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
07435140T3DSO3104HD1000
1,750,000
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする