ユニワールド
WORKS HOMME やわらかフィット ブルー 10双組
薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。
ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
用途
荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。
サイズ
L
全長(cm)
23
ゲージ数
13
機能
柔軟性
素材
コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル
色
ブルー
トラスコ品番
128-2601
厚さ(mm)
0.21
入数(双)
10
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422646
1510-L-10P
23
8
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください