ポスト・イット 75X25mm

ポスト・イット 75X25mm - 3M(スリーエム)

オフィスの定番、ポスト・イット 通常粘着製品です。
くり返し貼ったりはがしたりでき、相手をいためません。
古紙100%の再生紙を使用しています。
たっぷり入ってお値段もお得。
サイズ、カラーなども豊富にそろえています。

仕様はがせるタイプ、通常粘着タイプトラスコ品番424-4038材質本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙、粘着剤:アクリル系形状短冊形イエロー・ピンク・ブルー・グリーンシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート入数パック:100枚×24冊内容量1箱(2400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074223055001-K20
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする