曜日別特売

使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用

使い捨て手袋 料理の下ごしらえ用 - ダンロップ ホームプロダクツ

手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。
あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。
取り出しやすいボックス入りです。
便利で経済的に使える左右両用タイプです。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。トラスコ品番205-6597材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03クリアサイズM入数(枚)30全長(cm)28手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074207997893
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする