PESメンブレンフィルターカートリッジ

PESメンブレンフィルターカートリッジ - スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー

電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。
ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。
IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。
純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。

用途電子、工業用途の除粒子用。トラスコ品番336-1933材質ろ材:ポリエーテルスルホン長さ(mm)249(10インチ)ろ過精度(μm)0.1最高使用温度(℃)80外径(mm)68.6推奨交換差圧(MPa)0.24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423730EPF010A01ECPJ
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする