密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ”

密封型フィルターシステム”GPJ-RTシリーズ” - スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー

ハウジングカバーへの接液がなく、直接液に触れずにカートリッジを交換可能です。
柔らかい透明な袋にフィルターが包まれています。

材質ろ材:ポリプロピレン(PP)外径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※必ず適合ハウジングに設置して使用してください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
適合ハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074237391GPJ1RTYN0255-45413551C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074237481GPJ1RTBN0255-45453555C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074237571GPJ1RTCN0255-454035510C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074237661GPJ1RTFN0255-454735525C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074237751GPJ1RTLN0255-454335550C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074237911GPJ1RTQN0255-454835575C1-J1-SZ
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238001GPJ2RTYN0255-45506001C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238091GPJ2RTBN0255-45466005C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238181GPJ2RTCN0255-455160010C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238271GPJ2RTFN0255-454260025C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238361GPJ2RTLN0255-454460050C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
074238451GPJ2RTQN0255-454960075C1-J2-SZ
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする