電源不要 加圧式パイプレスキュー

電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ電源不要 加圧式パイプレスキュー - ファミリー・ライフ

排水管の詰まり・汚れをパワフルに吹き飛ばす!
ポンプに空気をためて引き金を引くだけ!圧縮した空気を一気に送り出して排水管を開通させ、汚れや臭いを軽減させます
トイレに、シンクにも、洗面台にも
おうちの水周りの詰まりにコレ1台!フタの付いた排水口にも対応可能です
様々な形の排水口に!
詰まりの前兆「排水時のポコポコ音」を感じたら使いどき。
汚れは触りたくない方に!
汚れは中に飛ばすから手や周囲が汚れません
電源不要
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、蓋×4、シート、取扱説明書材質ABS樹脂ブルー質量(g)(約)300(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×28×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07443427a33492
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする