パイロット
ボードマスターカートリッジ コンパクトパック
〈カートリッジインキ〉ボードマスター専用です。
材質
インキ:油性顔料(アルコール系)
全長(mm)
54.7
商品タイプ
交換用カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423651
WMRF-80-10B
543-7207
ブラック
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07423660
WMRF-80-10L
543-7184
ブルー
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07423669
WMRF-80-10R
543-7209
レッド
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください