ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
17
ストッパー
あり
取付高H(mm)
59
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじT
軸長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420476
415A-10U40
609-4257
UNF1/2
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
07420485
415A-20U40
609-4233
W3/8
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
07420501
415A-30U40
609-4247
M12
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください