ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
ねじT
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420896
ET-50UR-M12-35
809-2925
21
クロームメッキ
1.75
68
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421009
ET-75UR-M12-35
809-2968
21
クロームメッキ
1.75
95
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421036
ET-125UR-M12-35
363-9378
32
クロームメッキ
1.75
152
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421131
LT-75UR-M12-14
809-3042
21
三価ユニクロ
1.25
95
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421140
LT-75UR-M12-35
809-3043
21
三価ユニクロ
1.75
95
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください