ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
金具仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421255
ST-100UR-M12-35
809-3143
28
1.75
126
M12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421298
ST-75UR-M16-40
809-3206
26
2
97
M16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください