ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスター

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421325SUS-ET-100N-M12-35809-32262512660060
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421386SUS-ET-50N-M12-35809-3242216840040
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421411SUS-ET-75N-M12-35809-3181219550050
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421447SUS-ST-50N-M12-35809-3272287460060
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421481SUS-ST-75N-M12-35809-3292259780080
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする