ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ - ハンマーキャスター

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
トラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420510420A-20U40
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする