ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入

ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスター

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420860ET-100UHF-M12-35809-290528クロームメッキ1.75126
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421201SJT-100UW-M16-40809-308932三価ユニクロ2134
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421246ST-100UHF-M12-35809-313928三価ユニクロ1.75126
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする