ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-6421
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1500
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
93
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
65
内容量
1個
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421018
HT-65AU-M16-40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください