曜日別特売

ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在

ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-6417材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421115LT-75EL-W3/8-14
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: エレクターの交換用キャスターとして
ゼネラルスタッフオフィス株式会社サービス業

エレクターで組んだ作業用カートのキャスターが劣化して割れたため、交換が必要になった。純正品が高価なため、代替品を探して本商品を購入。
車輪径が大きく、動作も滑らかで快適に移動できるようになった。
ただ、純正キャスターに比べてねじの長さが短い(14mm)ため、従来入れていた丸座金とばね座金は取り外した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする