ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420869
ET-50EL-M12-35
158-9604
20
クロームメッキ
68
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
07420905
ET-65EL-M12-35
158-6461
21
三価ユニクロ
82
30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
07420957
ET-75EL-M12-35
158-9627
21
クロームメッキ
95
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください