ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3074
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2.5
取付高H(mm)
134
ねじT
M20
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421167
SJT-100GU-M20-40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください