ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421359
SUS-ET-100UR-M12-35
809-3238
28
1.75
126
M12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
07421368
SUS-ET-100UR-M16-40
809-3239
28
2
126
M16
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421429
SUS-ET-75UR-M12-35
809-3185
21
1.75
95
M12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421499
SUS-ST-75UR-M12-35
809-3304
26
1.75
97
M12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください