ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入

ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 - ユーエイキャスター

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。

用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
ねじT
ねじ山
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421176SJT-100GUS-M16-40809-30752M162
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421185SJT-100GUS-M20-40809-30762.5M202.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする