ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
158-8081
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロムメッキ
山数
16
ストッパー
あり
取付高H(mm)
95
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
300
許容荷重(daN)
30
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421106
LT-75ELS-W3/8-14
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください