曜日別特売

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 - ユーエイキャスター

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421465SUS-ST-50RHS-M12-35
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする