ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
ストッパー
あり
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420851
ET-100UHFDS-M12-35
809-2901
28
クロームメッキ
1.75
126
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421210
SJT-100UWS-M16-40
809-3091
32
三価ユニクロ
2
134
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421237
ST-100UHFDS-M12-35
809-3135
25
三価ユニクロ
1.75
126
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください