ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-8030
材質
金具:ステンレス
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.75
山数
1.75
ストッパー
あり
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421377
SUS-ET-50ELS-M12-35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください