ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07420808
ET-100ELS-UNF1/2-25
158-8080
27
クロームメッキ
126
UNF1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420921
ET-65ELS-M12-35
158-8026
21
三価ユニクロ
82
M12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
07420966
ET-75ELS-M12-35
158-6434
21
クロームメッキ
95
M12
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください