ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在

ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 - ユーエイキャスター

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。

用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
軸長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421061LT-40N-M12-14809-3589181.255914
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421079LT-50N-M12-14809-2994211.256814
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421088LT-65N-M12-35809-3003211.758535
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする