ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン
ストッパー
あり
ねじT
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
金具仕上
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421045
ET-125URS-M12-35
364-0937
32
クロームメッキ
1.75
152
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
07421149
LT-75URS-M12-14
809-3044
21
三価ユニクロ
1.25
95
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07421158
LT-75URS-M12-35
809-3045
21
三価ユニクロ
1.75
95
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください